Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.023 po
- Diamètre3-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.023 po
- Longueur totale3.4000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, fabrication, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382131630
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382131630
- Type de filNœud
Aperçu
- Offre une action de brossage robuste avec un peu de flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces relativement planes