Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre6 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale6.0000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382140663
- Rpm max.6600 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382140663
- Type de filsertie
Aperçu
- Pour les applications légères à moyennes, à usage général
- Avec écrou interne