Motion
14256
Brosse coupelle à fil sertie de 5 po, 0,020 po Remplissage en acier inoxydable, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01552674
N° MFR14256
Prix160.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle à fil sertie de 5 po, 0,020 po Remplissage en acier inoxydable, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01552674
N° MFR14256

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix160.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    5 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    4.8500 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    012382142568
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382142568

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 14256 5 PO
  • Pour les applications légères à moyennes, à usage général
  • Convient à la meuleuse à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté