Motion
14401
N° D’ARTICLE MI01552680
N° MFR14401
Prix71.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01552680
N° MFR14401

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.022 po
  • Diamètre  
    2-3/4 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro CUP du fabricant
    012382144012
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382144012

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À COUPE NYLOX 14401 2-3/4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté