Motion
14576
Brosse à coupelle Nylox 5 po, 0,040/120SC Remplissage serti, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01552690
N° MFR14576
Prix160.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle Nylox 5 po, 0,040/120SC Remplissage serti, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01552690
N° MFR14576

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix160.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.04 po
  • Diamètre  
    5 po
  • Diamètre de remplissage
    0.040 po
  • Longueur totale
    4.3500 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382145767
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382145767

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À COUPE NYLOX 14576 5 PO
  • Idéal pour l’ébarbage et la finition dans les applications légères
  • Peut être utilisé dans des machines dédiées dans des processus automatisés ou sur des outils portatifs à faible vitesse/couple élevé pour des applications manuelles
  • Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté