Motion
17641
Brosse de roue - 3 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552773
N° MFR17641
Prix40.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552773
N° MFR17641

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    2.9000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien d’installations, aliments, produits pharmaceutiques
  • Numéro CUP du fabricant
    012382176419
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382176419
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
TIGE 17641 3 PO À CE JOUR ROUE EN FIL
  • Offre une action de brossage très flexible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté