Motion
17680
Brosse de roue - 3-1/4 po Diam, 3/8 po de largeur, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552774
N° MFR17680
Prix36.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3-1/4 po Diam, 3/8 po de largeur, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552774
N° MFR17680

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    3-1/4 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    3.1500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382176808
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382176808
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
TIGE 17680 3 PO À CE JOUR ROUE EN FIL NŒUD
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • idéal pour l’ébarbage et les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté