Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre3-1/4 po
- Largeur de la face3/8 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale3.2000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture5/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382176822
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382176822
- Type de filNœud
Aperçu
- Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
- idéal pour l’ébarbage et les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières