Motion
21009
Brosse à tube interne Side-Action, diamètre de brosse : 3/8 po, diamètre de soie : 0.005 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI01552795
N° MFR21009
Prix6.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne Side-Action, diamètre de brosse : 3/8 po, diamètre de soie : 0.005 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI01552795
N° MFR21009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    3/8 po
  • Longueur de la brosse
    9/16 po
  • Diamètre
    0.3750 po
  • Diamètre de remplissage
    0.005 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.0938 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po
  • Longueur de la tige
    1-9/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Tube
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382210090
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Burrite
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    012382210090

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE D’ALIMENTATION DE 21009 3/8 PO
  • Longueur continue unique de fil de tige en acier inoxydable
  • Rempli d’une touffe de fil serti pour offrir une action latérale plate agressive
  • Idéal pour nettoyer et ébarber les filets internes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon