Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse1/4 po
- Diamètre1/4 po
- Diamètre de remplissage0.005 po
- Longueur totale2.0500 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Longueur de la tige1-1/4 po
- Longueur de la garniture7/16 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse d’extrémité
- Matériau de remplissageAcier
- GradeFine
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382261078
- Rpm max.37000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382261078
Aperçu
- Remplissage de fil à sertir fin pour travaux légers ou ébarbage dans de très petites zones encastrées ou ID
- À utiliser sur les outils rotatifs électriques à grande vitesse et les meuleuses à crayon pneumatiques