Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse1/4 po
- Diamètre1/4 po
- Diamètre de remplissage0.005 po
- Longueur totale2.1000 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Longueur de la tige1-1/4 po
- Longueur de la garniture7/16 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse d’extrémité
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382261085
- Rpm max.37000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382261085
Aperçu
- Remplissage de fil à sertissage fin pour travaux légers ou ébarbage dans de très petites zones encastrées ou pièces d’identité