Motion
26906
Brosse à tube interne - grain 2000
N° D’ARTICLE MI01553041
N° MFR26906
Prix12.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne - grain 2000
N° D’ARTICLE MI01553041
N° MFR26906
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
Prix12.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de grain
    2000
  • Description longue
    La 26906 est une brosse à tube interne avec un calibre de 2000 , une vitesse maximale de 2000 tr/min et un poids de 0.01 lb, conçue pour le nettoyage de précision et le polissage de petits diamètres internes.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382269067
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • CUP_NON
    012382269067

Aperçu

Description du fabricant
26906 .135" NYLOX MICRO ABRASIF T.B.
  • Idéal pour les applications internes d’ébarbage et de finition
  • Convient à une utilisation dans les perceuses à colonne et les machines-outils manuelles/CNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté