Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre0.5000 po
- Taille de l’arbre0.5000 po
- Diamètre de la soie0.035 po
- Longueur de la soie0.5000 po
- Diamètre de la brosse3.0000 po
- Longueur de la brosse0.5000 po
- Diamètre du trou central0.5000 po
- Diamètre3.0000 po
- Diamètre (fil)0.0350 po
- Largeur de la face3/8 po
- Diamètre du filament0.0350 po
- Gamme de diamètres de filaments0.0350 po
- Diamètre de remplissage0.035 po
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Longueur totale2.9500 po
- Taille réduite du trou d’arbre0.5000 po
- Longueur de la garniture1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/2 à 3/8 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’arbreSimple
- Matériau de la soieNylon
- Type de soiesertie
- Forme de pinceauRoue
- Type de brosseRoue
- Type de connecteurArbre simple
- Soies encapsuléesNon
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain180
- Type de poignéePas de poignée
- Quantité de colis du fabricant2
- Numéro de stock du fabricant31084
- Numéro CUP du fabricant012382310844
- MatérielNylon abrasif
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de montageTrou d’arbre
- Nombre de pièces2
- Type de produitBrosses de roue
- GrattoirSans grattoir
- SpécificationANSI B165.1
- TypeBrosse de roue
- CUP_NON012382310844
Aperçu
- Construction à moyeu métallique haute densité
- Conçu et fabriqué pour être l’outil le plus économique pour les applications nécessitant une brosse radiale de 3 po ou 4 po
- Idéal pour une utilisation sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications