Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disc Diameter4-1/2 po
- Poids0.28 lb
Details
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382505134
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382505134
Aperçu
Description du fabricant
DISQUE TIGRE DE 50513 4-1/2 PO ABR. DISQUE À RABAT
- Conçu pour les utilisateurs industriels sérieux qui apprécient à la fois un taux de coupe élevé et une longue durée de vie
- Applications : meulage et finition en une seule étape, mélange de soudures, ébavurage, déflashing, chanfreinage des bords, enlèvement des pièces
- Paquet standard de dix
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité