Motion
50520
Disque à lamelles revêtu Tiger - 5/8-11 po Arbor fileté, type 29, 4-1/2 po Diamètre du disque, 80 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553507
N° MFR50520
Price 15.53 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu Tiger - 5/8-11 po Arbor fileté, type 29, 4-1/2 po Diamètre du disque, 80 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553507
N° MFR50520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 15.53 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disc Diameter  
    4-1/2 in
  • Poids
    0.30 lb

Details

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382505202
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382505202

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À RABAT DE TIGRE 50520 4-1/2 PO X5/8-11 80G
  • Conçu pour les utilisateurs industriels sérieux qui apprécient à la fois un taux de coupe élevé et une longue durée de vie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif