Motion
50543
Disque à lamelles revêtu Tiger - 5/8-11 po Arbor fileté, type 29, 7 po Diamètre du disque, 40 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553522
N° MFR50543
Prix30.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu Tiger - 5/8-11 po Arbor fileté, type 29, 7 po Diamètre du disque, 40 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553522
N° MFR50543

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382505431
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382505431

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE TIGRE DE 50543 7 PO ABR. DISQUE À RABAT
  • Conçu pour les utilisateurs industriels sérieux qui apprécient à la fois un taux de coupe élevé et une longue durée de vie
  • Applications : meulage et finition en une seule étape, mélange de soudures, ébavurage, déflashing, chanfreinage des bords, enlèvement des pièces
  • Paquet standard de dix

Vous pourriez également aimer