Motion
50554
Disque à lamelles recouvert Tiger - arbre sans filetage : 5/8 po, type 29, diamètre de disque : 4 po, grain : 60, 15000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI01553528
N° MFR50554
Prix8.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles recouvert Tiger - arbre sans filetage : 5/8 po, type 29, diamètre de disque : 4 po, grain : 60, 15000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI01553528
N° MFR50554
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
Prix8.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382505547

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE TIGRE DE 50554 4 PO ABR. DISQUE À RABAT
  • Conçu pour les utilisateurs industriels sérieux qui apprécient à la fois un taux de coupe élevé et une longue durée de vie
  • Applications : meulage et finition en une seule étape, mélange de soudures, ébavurage, déflashing, chanfreinage des bords, enlèvement des pièces
  • Paquet standard de dix

Vous pourriez également aimer