Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Disque Diamètre4 po
- Poids0.20 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382506940
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382506940
Aperçu
- Agressivité maximale et longue durée de vie
- Action de meulage en douceur