Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- ApplicationMeulage
- Matériau de supportPhénolique
- Type de disque à lamellesType 27
- À utiliser avecÉcrous de portée
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant012382507060
- Rpm max.13000 tr/min
- CUP_NON012382507060
Aperçu
- Agressivité maximale et longue durée de vie
- Action de meulage en douceur