Motion
50805
Disque à lamelles enduit Big Cat - 7/8 po Arbor non fileté, Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 80 grains, 12000 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553638
N° MFR50805
Prix10.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles enduit Big Cat - 7/8 po Arbor non fileté, Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 80 grains, 12000 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553638
N° MFR50805

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    2.90 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382508050
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382508050

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À RABAT 50805 4-1/2 PO X 7/8 80GR PO
  • En raison de leur épaisseur et de leurs grands lambeaux, les disques à lamelles haute densité se conforment aux surfaces courbes et irrégulières tout en produisant un fini uniforme et une durée de vie de 30 % à 40 % plus longue que les disques à lamelles standard
  • Applications : meulage et finition en une seule étape, mélange de soudures, ébavurage, déflashing, chanfreinage des bords et enlèvement des matériaux

Vous pourriez également aimer