Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
Détails
- Type d’abrasifNon tissé
- CouleurBrun
- Couleur du disqueBrun
- GradeGrossière
- Numéro de grain50-80
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382515140
- Type de montageCrochet et boucle
- CUP_NON012382515140
Aperçu
- Disques à boucles et à crochets