Motion
51530
Disque de conditionnement de surface non tissé de 2 po, style bouton en plastique, AO - Très fin
N° D’ARTICLE MI01553710
N° MFR51530
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de conditionnement de surface non tissé de 2 po, style bouton en plastique, AO - Très fin
N° D’ARTICLE MI01553710
N° MFR51530
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
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    240-360
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro CUP du fabricant
    012382515300
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    012382515300

Aperçu

Description du fabricant
SURF FLEXFINISH DE 51530 2 PO. COND. DISQUE
  • Construction ouverte, renforcement de canevas et système de résine supérieur
  • Ces caractéristiques minimisent la charge, l’accumulation de chaleur, l’effilochage des bords du disque, la perte de grain et prolongent la durée de vie du disque, offrant une performance supérieure
  • Disques de style bouton en plastique
  • Compatible avec les tampons d’appoint Roloc 3M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté