Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Type d’abrasifNon tissé
- CouleurBleu
- Couleur du disqueBleu
- GradeTrès fin
- Numéro de grain240-360
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro CUP du fabricant012382515331
- Type de montageChangement rapide Type R
- CUP_NON012382515331
Aperçu
- Construction ouverte, renforcement de canevas et système de résine supérieur
- Ces caractéristiques minimisent la charge, l’accumulation de chaleur, l’effilochage des bords du disque, la perte de grain et prolongent la durée de vie du disque, offrant une performance supérieure
- Disques de style bouton en plastique
- Compatible avec les tampons d’appoint Roloc 3M