Motion
52005
Roues à lamelles montées Tiger - oxyde d'aluminium, grain : 120, diamètre de roue : 1 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI01553758
N° MFR52005
Prix6.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roues à lamelles montées Tiger - oxyde d'aluminium, grain : 120, diamètre de roue : 1 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI01553758
N° MFR52005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 52005 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.20 lb, adaptée à la finition et au mélange fins.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382520052
  • CUP_NON
    012382520052

Aperçu

Description du fabricant
52005 ROUE À RABAT
  • La gamme Premium offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
  • Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté