Motion
52011
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553761
N° MFR52011
Prix6.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553761
N° MFR52011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 52011 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.10 lb, adaptée à la finition et au mélange fins.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382520113
  • CUP_NON
    012382520113

Aperçu

Description du fabricant
52011 ROUE À RABAT
  • Utiliser sur la finition finale des surfaces métalliques, le mélange et la finition des matrices, des moules, des outils, des tubes et des canaux, l’élimination des ébarbures et des mésappariements sur les pièces usinées, le lissage du métal, des plastiques et du bois, le mélange et le nettoyage des bords
  • Tige : 1/4”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon