Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 52029 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.28 lb, idéale pour le mélange et la préparation de surface.
- Numéro CUP du fabricant012382520298
- CUP_NON012382520298
Aperçu
- La gamme Premium offre une coupe rapide et une longue durée de vie
- Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
- Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations