Motion
52601
Roues à lamelles montées Tiger - oxyde d'aluminium, grain : 60, diamètre de roue : 1 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI01553780
N° MFR52601
Prix6.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roues à lamelles montées Tiger - oxyde d'aluminium, grain : 60, diamètre de roue : 1 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI01553780
N° MFR52601
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
Votre prix6.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 52601 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.05 lb, adaptée à l’ébavurage et au meulage dans les espaces restreints.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382526016
  • CUP_NON
    012382526016

Aperçu

Description du fabricant
52601 ROUE À RABAT
  • La gamme Premium offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
  • Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good