Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Largeur totale3.0000 po
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- CouleurHavane
- GradeMoyen
- Description longueLa 55541 est une meule d’ébarbage non tissée unie dotée d’un diamètre de meule de 3 po, d’une épaisseur de meule de 1/4 po, d’un diamètre de trou central de 1/4 po et d’un grade moyen, qui convient aux tâches de mélange.
- Numéro CUP du fabricant012382555412
- MatérielOxyde d’aluminium
- CUP_NON012382555412
- Type de roueUnifié
Aperçu
- Idéal pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications de conditionnement de surface, du nettoyage et de la finition à l’ébavurage et au mélange léger
- Résiste au chargement et fonctionne de façon constante lorsque de nouveaux grains abrasifs frais sont exposés
- Peut être utilisé dans des applications humides et sèches
- Conçu pour être utilisé sur les meuleuses à matrice