Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Hauteur totale0.1000 po
- Longueur totale1.9000 po
- Largeur totale1.9500 po
- Poids0.01 lb
- Roue Diamètre2 po
- Roue Épaisseur0.035 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type de cautionnementRésinoïde
- CouleurNoir
- GradeFine
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382560133
- MatérielOxyde d’aluminium
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON012382560133
- Dureté des rouesT
Aperçu
- Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
- Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
- Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
- Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
- L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général