Motion
56076
Meule tronçonneuse Wolverine de type 1, 3 po x 1/8 po, A36T, 3/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI01553901
N° MFR56076
Prix2.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse Wolverine de type 1, 3 po x 1/8 po, A36T, 3/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI01553901
N° MFR56076

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Hauteur totale
    0.1250 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    012382560768
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    012382560768
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE 56076 3 PO X 1/8 PO
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good