Motion
56490
Mandrin de montage pour meules tronçonneuses avec trou d’arbre de 3/8 po, tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01553954
N° MFR56490
Prix10.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mandrin de montage pour meules tronçonneuses avec trou d’arbre de 3/8 po, tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01553954
N° MFR56490

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.7000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    3.0500 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Convient aux trous
    1/4 po
  • À utiliser avec
    Roues de tronçonnage
  • Numéro CUP du fabricant
    012382564902
  • CUP_NON
    012382564902

Aperçu

Description du fabricant
56490 MANDrin DE MONTAGE
  • Pour les roues de type 1 de 1/8 po à 1/4 po seulement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté