Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou central5/16-18 po
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre total3.0000 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Numéro de grain36
- Comprend le trou centralTrou central inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro CUP du fabricant012382593001
- Type de montageVerrouillage
- SérieGarniture-Kut
- CUP_NON012382593001
Aperçu
- Idéal pour les applications de meulage léger et de mélange sur une variété de matériaux
- Les grains abrasifs sont fusionnés directement sur un endos en polymère portable, ce qui donne un disque qui ne nécessite pas de tampon de secours
- Conçu pour être utilisé sur les meuleuses à matrice pneumatique à angle droit