Motion
59611
Tampon d’appui pour disque - 4.5000 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI01554032
N° MFR59611
Prix46.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon d’appui pour disque - 4.5000 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI01554032
N° MFR59611
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
Prix46.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    4.1000 po
  • Diamètre du tampon
    4.5000 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    012382596118
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • CUP_NON
    012382596118

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’APPUI DE 59611 4-1/2 PO
  • Coussinet d’appui pour disques en fibre de résine et Al-tra Cut

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon