Motion
60134
Disque de mélange de 3 po, style bouton en plastique, 60AO
N° D’ARTICLE MI01554082
N° MFR60134
Prix1.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de mélange de 3 po, style bouton en plastique, 60AO
N° D’ARTICLE MI01554082
N° MFR60134
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
Prix1.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382601348
  • Application du matériel
    Fibre de verre, plastique, acier, bois
  • Type de montage
    Changement rapide Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    012382601348

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE MÉLANGE DE 60134 3 PO
  • Les grains d’oxyde d’aluminium offrent un bon taux de coupe initial et un rendement constant
  • L’endos en tissu s’adapte à la pièce, ce qui permet à l’opérateur de mieux contrôler le matériau retiré
  • La connexion de type R permet un changement de disque rapide et un montage facile
  • Idéal pour le meulage léger et le mélange du métal, de la fibre de verre, du plastique et du bois

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon