Motion
83040
Brosse de roue Nylox - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554370
N° MFR83040
Prix111.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554370
N° MFR83040
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
Prix111.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre de la brosse
    6.0000 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.040 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Grade
    Haute performance
  • Numéro de grain
    120
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale
  • Numéro CUP du fabricant
    012382830403
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382830403

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 83040 6 PO
  • Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
  • Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon