Motion
PWKRE72-2RS

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE72-2RS

Came suiveur de 72 mm de diamètre, 29 mm de largeur, goujon de 24 mm de diamètre, goujon de 1-15/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI01555452
N° MFRPWKRE72-2RS
Prix1,286.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE72-2RS

Came suiveur de 72 mm de diamètre, 29 mm de largeur, goujon de 24 mm de diamètre, goujon de 1-15/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI01555452
N° MFRPWKRE72-2RS
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
Prix1,286.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    1/16 po
  • Diamètre extérieur
    2-13/16 po
  • Largeur totale
    3-1/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Goujon Longueur  
    1-15/16 po
  • Longueur du filetage
    15/16 po
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Couple
    162.242 pi-lb
  • Poids
    2.67 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4047643212045
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +140  °C
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    4047643212045

Aperçu

Description du fabricant
PWKRE72-2RS-XL