Motion
5340053000

AVENTICS
5340053000

Vanne pneumatique - corps à orifice (côté), 3 ports, 1 position, pilote unique
N° D’ARTICLE MI01555799
N° MFR5340053000
Prix178.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5340053000

Vanne pneumatique - corps à orifice (côté), 3 ports, 1 position, pilote unique
N° D’ARTICLE MI01555799
N° MFR5340053000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    50.5 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 BSPP (entrée)
  • Port 2 Taille/Type
    1/2BSPP (Sortie)
  • Port 3 Taille/Type
    1/8 BSPP (Port 12)

Détails

  • Matériau du corps
    Zinc
  • Direction du débit
    2-Way
  • Débit
    35.31 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +10 bars
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    1
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    +3 à +10 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Matériau du joint
    ABS

Aperçu

Description du fabricant
5340053000 VANNE ANTI-RETOUR