Motion
2120210000

MCGILL
2120210000

CFE 1 1/4 S suiveurs de cames plates et raides - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 1.2500 po, largeur de rouleau de 0.7500 po, diamètre de goujon de 0.5000 po, longueur de goujon de 1.2500 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI01555903
N° MFR2120210000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2120210000

CFE 1 1/4 S suiveurs de cames plates et raides - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 1.2500 po, largeur de rouleau de 0.7500 po, diamètre de goujon de 0.5000 po, longueur de goujon de 1.2500 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI01555903
N° MFR2120210000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFE 1 1/4 S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166034504
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166034504

Aperçu

Description du fabricant
CFE 1-1/4 S CAM REMPLISSAGE
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer