Motion
16670/16AA31
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557736
N° MFR16670/16AA31
Prix61.13 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557736
N° MFR16670/16AA31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.13 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    120 po
  • Longueur de cale
    120 po
  • Épaisseur des cales
    0.0310 po
  • Largeur de cale
    12 po
  • Taille
    12 x 120 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    80000 psi
  • Épaisseur
    0.0310 po
  • Poids
    13.58 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Grade
    1008-1010
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.250 po
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Atteint/Dépasse
    ASTM-A109, AISI-1008/AISI-1010
  • Dureté Rockwell
    B90
  • Matériau de cale
    Acier
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Plein dur
  • Tempérer
    Plein dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.0015 po
  • Type
    Rouleau
  • Tolérance de largeur
    +/-0.010 po

Aperçu

Description du fabricant
16670 16AA31 031X12X120 BORDURE EN ACIER