Motion
19990/19G40
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 12 po de longueur de lame, 0.001 à 0.03 po, portée de 0.025 à 0.762 mm, 20 lames
N° D’ARTICLE MI01558126
N° MFR19990/19G40
Prix113.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 12 po de longueur de lame, 0.001 à 0.03 po, portée de 0.025 à 0.762 mm, 20 lames
N° D’ARTICLE MI01558126
N° MFR19990/19G40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.007 in, 0.009 in, 0.01 in, 0.014 in, 0.016 in, 0.051 mm, 0.102 mm, 0.203 mm, 0.356 mm, 0.381 mm, 0.406 mm, 0.001 in, 0.0015 in, 0.006 in, 0.008 in, 0.012 in, 0.015 in, 0.025 mm, 0.038 mm, 0.076 mm, 0.127 mm, 0.152 mm, 0.178 mm, 0.229 mm, 0.254 mm, 0.305 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Les deux
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.025 à 0.762 mm, 0.001 à 0.03 po
  • Nombre de lames
    20

Aperçu

Description du fabricant
19990 19G40 ASSORTIMENT DE TROUSSES DE POC 12 PO