Spécifications
Dimensions
- Contenu(1) 0.001 in, (1) 0.0015 in, (1) 0.002 in, (1) 0.003 in, (1) 0.004 in, (1) 0.005 in, (1) 0.006 in, (1) 0.007 in, (1) 0.008 in, (1) 0.01 in, (1) 0.012 in, (1) 0.015 in, (1) 0.02 in, (1) 0.025 in, (1) 0.031 in, (1) 0.047 in, (1) 0.062 in, (1) 0.093 in, (1) 1/8 in
- Diamètre intérieur1.750 po
- Diamètre extérieur2.750 po
- Épaisseur0.001 à 0.125 po
Détails
- GradeNon évalué
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Nombre de pièces19
- Matériau de caleAcier
- Type de caleAssortiment de cales Arbor