Motion
25480
Assortiment de cales Arbor Shim - Matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01558877
N° MFR25480
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assortiment de cales Arbor Shim - Matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01558877
N° MFR25480
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) 0.001 in, (1) 0.0015 in, (1) 0.002 in, (1) 0.003 in, (1) 0.004 in, (1) 0.005 in, (1) 0.006 in, (1) 0.007 in, (1) 0.008 in, (1) 0.01 in, (1) 0.012 in, (1) 0.015 in, (1) 0.02 in, (1) 0.025 in, (1) 0.031 in, (1) 0.047 in, (1) 0.062 in, (1) 0.093 in, (1) 1/8 in
  • Diamètre intérieur
    2.000 po
  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Épaisseur
    0.001 à 0.125 po

Détails

  • Application
    Espacement rapide et précis des fraises, des fraises, des scies, des lames fendues et des outils de meulage
  • Grade
    Non évalué
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de pièces
    19
  • Matériau de cale
    Acier
  • Type de cale
    Assortiment de cales Arbor

Aperçu

Description du fabricant
25480 2X2-3/4XASST ARBR SHIM