Motion
26037
N° D’ARTICLE MI01558888
N° MFR26037
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01558888
N° MFR26037
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.289 po
  • Diamètre extérieur
    0.371 po
  • Taille de la vis
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.005 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    1000
  • CUP_NON
    69815826037

Aperçu

Description du fabricant
CALE LONGUE 26037 3/8 X 005 - 1000/P