Motion
26060
N° D’ARTICLE MI01558909
N° MFR26060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01558909
N° MFR26060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.352 po
  • Diamètre extérieur
    0.496 po
  • Taille de la vis
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.005 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    69815826060

Aperçu

Description du fabricant
26060 1/2 x 0,005 SHIM-50 B