Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bande5/16 à 7/8 po
- Hauteur0.023 po
- Diamètre maximal7/8 po
- Diamètre minimum5/16 po
- Largeur5/16 po
Détails
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Revêtement de finitionSimple
- Nom du fabricant (attribut de description)Marque de précision
- MatérielAcier inoxydable
- CUP_NON69815832040