Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bande9/16 à 1-1/4 po
- Hauteur0.023 po
- Diamètre maximal1-1/4 po
- Diamètre minimum9/16 po
- Largeur5/16 po
Détails
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Revêtement de finitionSimple
- Nom du fabricant (attribut de description)Marque de précision
- MatérielAcier inoxydable
- CUP_NON69815832160