Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bande3/8 à 7/8 po
- Hauteur0.023 po
- Diamètre maximal7/8 po
- Diamètre minimum3/8 po
- Largeur1/2 po
Détails
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Revêtement de finitionSimple
- Nom du fabricant (attribut de description)Marque de précision
- MatérielAcier inoxydable
- CUP_NON69815834125
Aperçu
Description du fabricant
34125 B6H PINCE DE TUYAU EN VRAC