Motion
35745
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 1-13/16 po de diamètre min., 2-3/4 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01559664
N° MFR35745
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 1-13/16 po de diamètre min., 2-3/4 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01559664
N° MFR35745
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1-13/16 à 2-3/4 po
  • Hauteur
    0.023 po
  • Diamètre maximal
    2-3/4 po
  • Diamètre minimum
    1-13/16 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Marque de précision
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69815835745

Aperçu

Description du fabricant
35745 B36HSP COLLIERS DE SERRAGE EN BOÎTE (10)