Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2 po
- Longueur2 po
- Longueur de cale2 po
- Taille de la caleA
- Épaisseur des cales0.0200 po
- Largeur de cale2 po
- TailleA - 2 po x 2 po
- Profondeur de la fente1-5/16 po
- Taille de l’emplacement5/8 po
- Largeur de rainure5/8 po
- Hauteur de la languette9/16 po
- Largeur de la languette9/16 po
- Résistance à la traction6600 psi
- Épaisseur0.0200 po
- Largeur2 po
Détails
- CouleurJaune
- MatérielPVC
- Quantité du colis20
- Matériau de calePVC
- Calage de caleNon évalué
- Type de caleCale fendue avec languette
- Plage de température-10 à 155 °F
- Tolérance d’épaisseur+/-0.001 po
- TypeAvec onglet
- CUP_NON69815842128