Motion
42940
N° D’ARTICLE MI01559940
N° MFR42940
Prix336.48 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01559940
N° MFR42940
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
Prix336.48 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (10) 0.001 po, (10) 0.002 po, (10) 0.003 po, (10) 0.004 po, (10) 0.005 po, (10) 0.01 po, (10) 0.015 po, (10) 0.02 po, (10) 0.025 po, (10) 0.05 po, (10) 0.075 po, (10) 0.1 po, (10) 1/8 po
  • Taille de l’emplacement
    5/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    130
  • Type de cale
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
42940 2X2 300SS SLTD SHM MINI ASST
  • Résout les problèmes d’alignement et de nivellement des moteurs, des pompes, des générateurs et d’autres machines de l’usine
  • Réduire les coûts de main-d’œuvre en éliminant la coupe à la main et réduire les temps d’arrêt en éliminant la préparation des cales
  • Fabriqué en acier inoxydable de la série 300 qui résiste à la rouille et à la corrosion
  • Les cales sont conformes aux tailles de boulons et de goujons standard
  • Chaque cale est marquée de façon permanente avec une épaisseur décimale et métrique
  • Les languettes facilitent et rendent le placement des cales plus sécuritaire
  • Le trou dans la languette facilite le retrait
  • Conforme aux spécifications : ASTM A-666
  • Les assortiments contiennent les épaisseurs suivantes : 0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.010", 0.015", 0.02", 0.025", 0.050", 0.075", 0.10", et 0.125"
  • 260 assortiments de pièces contiennent 20 de chaque épaisseur et 130 assortiments de pièces contiennent 10 de chaque épaisseur
  • Emballé dans une boîte en métal durable
  • Tailles de remplacement disponibles
  • Des cales fendues sont également disponibles en 0.187”, 0.25”, 0.375” et 0.50”